| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8300042 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4053569484824 |
| |
|
| | |
| CAB BETRIEB Haltering für Großmülltonne Wave 80l Haltering für GMT 80, 120 und 240 Liter • Material: Stahlblech, verzinkt • Zur Befestigung am Mülltonnengriff Hinweis: Nur für Müllgroßbehälter aus Kunststoff geeignet. Weitere Informationen: | | Wandstärke: | 5 mm | Innendurchmesser: | 580 mm | Außendurchmesser: | 580 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 27,69* | € 38,27* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 27,44* | € 38,29* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 27,63* | € 38,33* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 26,91* | € 38,91* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 27,10* | € 39,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|