Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS ROLLEN Lenkrolle Polyurethan A620.C10.050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Lenkrolle Polyurethan A620.C10.050
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Lenkrolle Polyurethan A620.C10.050
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Lenkrolle Polyurethan A620.C10.050
Artikel-Nr.:
     223-8300022
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     A620.C10.050
EAN/GTIN:
     4021885121815
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller

BS ROLLEN Lenkrolle Polyurethan A620.C10.050

Lenkrolle mit Platte und Feststeller A620

• Gabel aus Stahlblech
• Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
• Lauffläche: Polyurethan, 90+/3 Shore A
• Radkörper: Stahl
• Kugellager
• Plattenbefestigung
Weitere Informationen:
Basis:
Lenkrolle
Farbton:
stahl
Bauhöhe:
195 mm
Ausladung:
60 mm
Radbreite:
50 mm
Lagerung:
Kugellager
Ausführung:
Kugellager im Gabelkopf
Oberfläche:
verzinkt
Modellnummer:
RR100
Einsatzbereich:
Schwerlast
Plattengröße:
138x110 mm
Befestigungsart:
mit Platte
Shorehärte (A):
95 °
Farbe Radkörper:
weiß
Raddurchmesser:
150 mm
Tragfähigkeit:
800 kg
Farbe Lauffläche:
orange
Material Gehäuse:
Stahl
Modellbezeichnung:
Lenkrolle
Befestigungssystem:
ohne Feststeller
Material Radkörper:
Guss
Material Laufbelag:
Kunststoff
Schraublochdurchmesser:
11 mm
Schraublochentfernung 1:
105x75/80 mm
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
1
€ 6,90*
ab € 14,17*
€ 18,04*
1 Tag
14
1
€ 7,90*
ab € 14,25*
€ 18,06*
11 Tage
15
1
€ 7,90*
ab € 14,53*
€ 18,51*
1
€ 5,90*
ab € 14,70*
€ 19,77*
Lager 223
14
1
€ 8,50*
ab € 17,45*
€ 22,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
A621.C10.035
ab € 8,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.