Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HÜNERSDORFF Ausgusstülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht HÜNERSDORFF HÜNERSDORFF Ausgusstülle
Artikeldetailsicht HÜNERSDORFF HÜNERSDORFF Ausgusstülle
Artikeldetailsicht HÜNERSDORFF HÜNERSDORFF Ausgusstülle
Artikel-Nr.:
     223-8299859
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4007228281200
Suchbegriffe:
Ausgießstutzen
Ausgussstutzen
Ausgusstülle
Kunststoffkanister

HÜNERSDORFF Ausgusstülle

Auslaufhahn mit Schraubverschluss
Weitere Informationen:
Form:
abgewinkelt
Basis:
Auslauftülle
Farbe:
blau
Höhe:
22 mm
Länge:
74 mm
Branche:
Industrie
Gewicht:
0.007 kg
Material:
HDPE
Ausführung:
starr
geeignet für:
Weithalskanister
Farbe Dichtung:
hell
Höhe Dichtung:
2 mm
Material Dichtung:
Gummi
Durchmesser Gewinde [metrisch]:
24 mm
Innendurchmesser Dichtung:
12 mm
Außendurchmesser Dichtung:
15.5 mm
Durchmesser Füllöffnung innen:
18 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 0,68*
€ 1,39*
5 Tage
160
5
€ 6,90*
ab € 0,64*
€ 1,52*
2 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 1,05*
€ 2,04*
1 Tag
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,05*
Lager 223
10
1
€ 8,50*
ab € 1,38*
€ 2,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.