| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8298693 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784585118 |
| |
|
| | |
| FORMAT Digital Universal-Winkelmesser 150/300mm Digital-Universal-Winkelmesser Ausführung: Mit Klemmeinrichtung. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Kunststoffetui. Funktionen: Ein- und automatische Ausschaltung, Nullpunktsetzung an jeder Stelle möglich. Genauigkeit: 0,005 Winkelgrad, Anzeigedifferenz: ± 5 Winkelminuten, Messbereich umschaltbar (1 x 360°, 2 x 180°, 4 x 90°). Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind. - Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen
- Zuverlässige Versorgung
- Konstante Premium-Qualität
- Höchste Liefergenauigkeit
Weitere Informationen: | | Schiene: | 150 und 300 mm | Herstellerartikelnummer: | 4317784585118 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 214,16* | € 268,29* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 219,80* | € 268,95* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 221,74* | € 272,00* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 221,59* | € 276,82* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 253,03* | € 308,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|