Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Gewindeschneidfutter SYNCHRO EX 25mm M3-20 ER25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Gewindeschneidfutter SYNCHRO EX 25mm M3-20 ER25
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Gewindeschneidfutter SYNCHRO EX 25mm M3-20 ER25
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Gewindeschneidfutter SYNCHRO EX 25mm M3-20 ER25
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Gewindeschneidfutter SYNCHRO EX 25mm M3-20 ER25
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Gewindeschneidfutter SYNCHRO EX 25mm M3-20 ER25
Artikel-Nr.:
     223-8298585
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784605038
Suchbegriffe:
Gewindeschneidfutter DIN 1835
Schnellwechsel-Einsätze
Schnellwechsel-Gewindebohrer-Spanne...
Schnellwechseleinsatz

FORMAT Gewindeschneidfutter SYNCHRO EX 25mm M3-20 ER25

Synchro-Gewindeschneidfutter mit Minimallängenausgleich

Ausführung: Mit Zylinderschaft

Anwendung: Zur Aufnahme von Spannzangen.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Schaft-Ø D:
25 mm
für Gewindebohrer:
M4-M20
Spannzange:
ER25
D1:
34 mm
L1:
61 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784605038
Weitere Suchbegriffe: schnellwechsel-einsätze
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 176,36*
€ 222,94*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 184,31*
€ 223,30*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 184,21*
€ 223,35*
4 Tage
7
Frei Haus
ab € 182,62*
€ 227,56*
Lager 223
7
€ 8,50*
ab € 209,94*
€ 252,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,31*
€ 300,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,46*
€ 294,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,07*
€ 270,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,70*
€ 259,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,94*
€ 249,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.