Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschnellwechsel- Futter für Synchro 25mm M3-20 ER25 FORMAT EX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeschnellwechsel- Futter für Synchro 25mm M3-20 ER25 FORMAT EX
Gewindeschnellwechsel- Futter für Synchro 25mm M3-20 ER25 FORMAT EX
Gewindeschnellwechsel- Futter für Synchro 25mm M3-20 ER25 FORMAT EX
Gewindeschnellwechsel- Futter für Synchro 25mm M3-20 ER25 FORMAT EX
Gewindeschnellwechsel- Futter für Synchro 25mm M3-20 ER25 FORMAT EX
Artikel-Nr.:
     214-3033560010
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784605038
EAN/GTIN:
     4317784605038
Suchbegriffe:
Gewindeschneidfutter DIN 1835
Schnellwechsel-Einsätze
Schnellwechsel-Gewindebohrer-Spanne...
Schnellwechseleinsatz
Synchro-Gewindeschneidfutter mit Minimallängenausgleich Ausführung: Mit Zylinderschaft Anwendung: Zur Aufnahme von Spannzangen.
Weitere Informationen:
D1:
34 mm
L1:
61 mm
Spannzange:
ER25
für Gewindebohrer:
M4–M20
Schaft-Ø D:
25 mm
Ursprungsland:
Südkorea
Weitere Suchbegriffe: schnellwechsel-einsätze, Gewindeschneidapparat, Gewindeschneid, Gewindeschneid-Apparat, Apparat, Gewindeschneidfutter, 3033560010, 33560010
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 176,08*
€ 222,81*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 183,84*
€ 223,23*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 184,50*
€ 223,24*
Lager 214
7
Frei Haus
ab € 182,68*
€ 227,51*
1 Tag
7
€ 8,50*
ab € 209,96*
€ 252,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,51*
€ 270,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,99*
€ 261,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,06*
€ 246,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,99*
€ 228,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 189,97*
€ 226,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,68*
€ 217,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.