| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8298051 Herst.-Nr.: 44679 EAN/GTIN: 4014651446793 |
| |
|
| | |
| BENNING Digital-Stromzangen-Multimeter CM P2 Mini-Stromzange CM P2 Ausführung: Kleines, handliches Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff. Mit Voltsensor und TRUE RMS-Messverfahren für präzise Messergebnisse auch bei nicht sinusförmigen Signalverläufen. Tiefpassfilter (LPF). Lieferung inkl. Kompakt-Schutztasche und Batterien. Anwendung: Zur sicheren Strommessung bei isolierten Kabeln, ohne die Isolierung zu entfernen oder zu beschädigen. Präzise Messung von Lastströmen bis 400 A AC. Einschaltstrommessung (INRUSH) von Motoren und Beleuchtungsanlagen. Weitere Informationen: | | Zange: | schwarz atramentiert | Kopf: | poliert | Griffe: | mit Kunststoff überzogen | Norm: | DIN 5254 A; gerade Spitzen | Kapazität für Wellendurchmesser: | 19 - 60 Ø mm | Form: | gerade Spitzen | Spitzen (Durchmesser): | 1,8 Ø mm | Länge: | 180 mm | Gewicht netto: | 134 g | Verpackung Länge: | 185.00 mm | Verpackung Breite: | 75.00 mm | Verpackung Höhe: | 50.00 mm | Verpackung Volumen: | 0,099 dm³ | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (44) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 95,94* | € 108,74* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 96,88* | € 108,75* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 99,19* | € 110,94* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 100,61* | € 112,79* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 116,01* | € 128,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|