Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT SDS-max-Bohrer 4-Schneider 40 x 570/450mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT SDS-max-Bohrer 4-Schneider 40 x 570/450mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT SDS-max-Bohrer 4-Schneider 40 x 570/450mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT SDS-max-Bohrer 4-Schneider 40 x 570/450mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT SDS-max-Bohrer 4-Schneider 40 x 570/450mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT SDS-max-Bohrer 4-Schneider 40 x 570/450mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT SDS-max-Bohrer 4-Schneider 40 x 570/450mm
Artikel-Nr.:
     223-8297824
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784607674
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer

FORMAT SDS-max-Bohrer 4-Schneider 40 x 570/450mm

SDS-max-Hammerbohrer, 4-Schneider

4-Schneiden. Hohe Bohrgeschwindigkeit dank optimierter Kopfgeometrie. Präzises Anbohrverhalten durch spezielles Schneidendesign. Breite Wendelform sichert guten Bohrfortschritt. HST-gehärtete Oberfläche für erhöhte Bruchfestigkeit beim Hammerbohrbetrieb.
Für Beton, Stein, Mauerwerk.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Ø:
40 mm
Spirallänge:
450 mm
Gesamtlänge:
570 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784607674
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 92,26*
€ 114,42*
1 Tag
3
€ 4,95*
ab € 92,83*
€ 114,43*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 89,48*
€ 115,45*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 91,70*
€ 116,05*
Lager 223
3
€ 8,50*
ab € 104,54*
€ 129,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,12*
€ 153,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,99*
€ 152,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,42*
€ 145,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,80*
€ 141,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,54*
€ 124,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.