Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAPISELCO Kabelbinder Nylon schwarz 1000x12mm, (Pack a 100 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht SAPISELCO SAPISELCO Kabelbinder Nylon schwarz 1000x12mm, (Pack a 100 Stück)
Artikeldetailsicht SAPISELCO SAPISELCO Kabelbinder Nylon schwarz 1000x12mm, (Pack a 100 Stück)
Artikeldetailsicht SAPISELCO SAPISELCO Kabelbinder Nylon schwarz 1000x12mm, (Pack a 100 Stück)
Artikeldetailsicht SAPISELCO SAPISELCO Kabelbinder Nylon schwarz 1000x12mm, (Pack a 100 Stück)
Artikeldetailsicht SAPISELCO SAPISELCO Kabelbinder Nylon schwarz 1000x12mm, (Pack a 100 Stück)
Artikel-Nr.:
     223-8296647
Hersteller:
     Sapiselco
Herst.-Nr.:
     491124
EAN/GTIN:
     8014748301437
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz pa
kabelbinder
kabelbinder schwarz

SAPISELCO Kabelbinder Nylon schwarz 1000x12mm, (Pack a 100 Stück)

Kabelbinder, schwarz

Ausführung: Aus Nylon, selbstlöschend, entsprechend der Norm UL94V-2, innerhalb von max. 30 Sekunden. Hohe Flexibilität auch bei starken Temperaturschwankungen, weitgehend chemikalienbeständig und überdurchschnittlich farbbeständig. Lieferung im Polybeutel à 100 Stück.

Anwendung: Zum Befestigen und Bündeln von Schläuchen, Kabeln und Leitungen.
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Breite:
12,5 mm
Bündel-Ø:
300 mm
Marke:
SapiSelco®
Herstellerartikelnummer:
SEL.3.453
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,99*
ab € 43,51*
€ 56,91*
9 Tage
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 52,34*
€ 68,22*
2 Tage
7
pro Stück
€ 4,95*
ab € 53,33*
€ 69,33*
3 Tage
7
pro Stück
€ 5,90*
ab € 53,62*
€ 69,52*
Lager 223
7
pro Stück
€ 8,50*
ab € 67,84*
€ 87,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,85*
€ 104,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,45*
€ 98,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,73*
€ 93,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,31*
€ 90,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,35*
€ 88,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,84*
€ 80,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
plica
707537045
ab € 4,69*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.UVV2.212R
ab € 2,87*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.UVV2.425
ab € 3,64*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.UVV2.434
ab € 8,74*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.UVV2.435
ab € 16,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.