| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8295611 Herst.-Nr.: 56100 EAN/GTIN: 4250760509510 |
| |
|
| | |
| H+S Metallfolien Plattenware rostfrei 50x300x1,00mm 10Bl/P Metall-Folie, INOX Weitere Informationen: | | Breite: | 50 mm | Inhalt: | 10 St. | Länge: | 300 mm | Material: | CrNi-Stahl hart 1.4310 | Toleranz: | T3 mm | Verpackung: | Schachtel | Folienstärke: | 1 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 25,56* | € 32,92* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 25,33* | € 32,93* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 25,73* | € 33,86* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 27,38* | € 37,98* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 32,96* | € 42,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|