| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-789426 Herst.-Nr.: 56100 EAN/GTIN: 4250760509510 |
| |
|
| | |
| Metallfolien Plattenware, rostfrei • Rostfreier Federbandstahl 1.4310 • Dickentoleranzen nach T3 • Gute Korrosionsbeständigkeit durch 17% Chrom und 7% Nickel • Hohe Festigkeit durch Kaltwalzen • Hohe Zugfestigkeit 1500 bis 1700 N/mm² • Gut geeignet für rostfreie Präzisionslehrenbänder, Unterlegfolien, rostfreie Federn und Teile mit höherer Festigkeit • der Werkstoff 1.4310 ist in Norm DIN 17 224 (neu: DIN EN 10 151) als Ferdernwerkstoff zugelassen Lieferung: 10 Folien in Schachtel. Weitere Informationen: | | Folienstärke: | 1 mm | Länge x Breite: | 300 x 50 mm | Markenname: | h + s | Herstellername: | h + s Präzisionsfolien GmbH | Herstellerartikelnummer: | 56100 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4250760509510, Folie, Metall-Folie |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 25,54* | € 32,78* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 25,64* | € 33,13* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 25,56* | € 33,73* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 27,27* | € 37,90* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 28,66* | € 38,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|