Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Gradmesser mit Feststellschraube 80/120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Gradmesser mit Feststellschraube 80/120mm
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Gradmesser mit Feststellschraube 80/120mm
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Gradmesser mit Feststellschraube 80/120mm
Artikel-Nr.:
     223-8293636
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784730983
Suchbegriffe:
Gradmesser
Schrägmaß
fortis gradmesser
gradmesser

FORTIS Gradmesser mit Feststellschraube 80/120mm

Leichtmetall-Gradmesser

Ausführung: Aus Leichmetall, Oberfläche gehärtet und mit gelaserter Skalierung. Halbrunder Bogen mit Feststellschraube.

Anwendung: Zum Messen von Winkelgraden 0–180°. Ablesung 1°.
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
120 mm
Gradbogen:
80 mm
Gewicht:
0,045 kg
Herstellerartikelnummer:
4317784730983
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28
10
Frei Haus
ab € 8,05*
€ 10,39*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,27*
€ 11,90*
2 Tage
28
1
€ 6,90*
ab € 8,23*
€ 11,94*
7 Tage
28
1
€ 4,95*
ab € 8,26*
€ 11,95*
Lager 223
28
1
€ 8,50*
ab € 10,57*
€ 15,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.