Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Einzel-Parallel-Endmass, Toleranzklasse 0 1,16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Einzel-Parallel-Endmass, Toleranzklasse 0 1,16mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Einzel-Parallel-Endmass, Toleranzklasse 0 1,16mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Einzel-Parallel-Endmass, Toleranzklasse 0 1,16mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Einzel-Parallel-Endmass, Toleranzklasse 0 1,16mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Einzel-Parallel-Endmass, Toleranzklasse 0 1,16mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Einzel-Parallel-Endmass, Toleranzklasse 0 1,16mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Einzel-Parallel-Endmass, Toleranzklasse 0 1,16mm
Artikel-Nr.:
     223-8293386
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784585453
Suchbegriffe:
Einzelendmaß
Endmaß
Parallelendmaß

FORMAT Einzel-Parallel-Endmass, Toleranzklasse 0 1,16mm

Einzel-Parallel-Endmaß, Toleranzklasse 0

Ausführung: Aus Spezialstahl, gehärtet und geläppt, mit hoher Stabilität und gutem Haftvermögen. Jedes Endmaß ist mit einer individuellen Identifizierungsnummer gekennzeichnet.

Toleranzklasse 0: Kalibrieren anderer Lehren und Messgeräte im klimatisierten Messlabor.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Länge:
1,16 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
9 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784585453
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
14
10
Frei Haus
ab € 8,22*
€ 10,80*
19 Tage
14
1
€ 6,90*
ab € 8,57*
€ 12,42*
1 Tag
14
1
€ 7,90*
ab € 8,55*
€ 12,42*
12 Tage
17
1
€ 4,30*
ab € 8,88*
€ 13,09*
Lager 223
14
1
€ 8,50*
ab € 27,51*
€ 36,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.