| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8291670 Herst.-Nr.: F03E00688Y EAN/GTIN: 7611123291263 |
| |
|
| | |
| SIA Netzscheibe sianet7500CER 150mm Keramik K 80 Netzschleifscheibe, keramisches Korund, Ø 150 mm Ausführung: Auf stabiler Netzunterlage. Die spezielle Netzstruktur ermöglicht staubfreies Arbeiten bei höchster Schleifleistung, ganzflächige Staubabsaugung mit minimaler Verstopfung. Hohe Einreißfestigkeit dank stabiler Netzunterlage, kletthaftend. Anwendung: Zum Entlacken und Ausschleifen von Kratzern, zum Planschleifen sowie zum Feinschleifen von Flächen und Kanten. 7500 sianet CER Keramisches Korundkorn. Weitere Informationen: | | Körnung: | 80 | Kunststoff/GFK: | empfohlen | Holz: | empfohlen | Gipskarton: | empfohlen | Spachtel: | empfohlen | Farbe/Lack: | empfohlen | Marke: | sia Abrasives |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 50 | | € 6,90* | ab € 0,85* | € 1,12* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 0,90* | € 1,25* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,85* | € 1,27* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 0,8702* | € 1,3002* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 1,09* | € 1,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|