Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WOLF-GARTEN Astsäge POWERSAW 370 PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht WOLF-GARTEN WOLF-GARTEN Astsäge POWERSAW 370 PRO
Artikeldetailsicht WOLF-GARTEN WOLF-GARTEN Astsäge POWERSAW 370 PRO
Artikeldetailsicht WOLF-GARTEN WOLF-GARTEN Astsäge POWERSAW 370 PRO
Artikel-Nr.:
     223-8290468
Hersteller:
     WOLF-Garten
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008423878608
Suchbegriffe:
Astsäge
wolf garten astsäge
astsäge

WOLF-GARTEN Astsäge POWERSAW 370 PRO

Astsäge POWERSAW 370 PRO
• Ergonomisch geformter Griff
• Integrierter multi-star® Adapter für einfaches und schnelles Anbringen an den Vario-Stiel
• Integrierte Schutzhülle verhindert ein versehentliches Öffnen der Verbindung beim Arbeiten
• Gerade Griffform
• Griff aus Kunststoff
• Geometrie Zähne: auf Zug und Stoß
• Gebogenes Sägeblatt aus Stahl für müheloses Sägen ohne Bakterienbefall
• Leistungsstarke Druck- und Ziehzahnung
• MaxControl: Rutschanschlag am vorderen und hinteren Teil des Griffes für sichere Handhabung
• Wiederverwendbare Messerabdeckung
• Mit Vario-Stiel sicheres Arbeiten ohne Leiter in bis zu 5,50 m Höhe (nicht im Lieferumfang enthalten)
• Farbe: rot, grau
Hinweis: Passender Vario-Stiel 170-300cm EAN 4008423877854, Passender Vario-Stiel 220-400 cm EAN 4008423877861
Weitere Informationen:
klappbar:
Nein
Form Griff:
gerade
Farbe Griff:
rot
Länge gesamt:
670 mm
Gewicht [Gramm]esamt:
600 g
Material Griff:
Kunststoff
Länge verzahnt:
370 mm
Geometrie Zähne:
auf Zug und Stoß
Zahnschutzschiene:
Ja
Material Sägeblatt:
Stahl
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,21*
€ 31,88*
2 Tage
20
€ 6,90*
ab € 23,98*
€ 31,89*
1 Tag
66
€ 6,90*
ab € 31,61*
€ 41,28*
1 Tag
171
Frei Haus
ab € 31,46*
€ 41,72*
Lager 223
65
€ 8,50*
ab € 39,38*
€ 51,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.