Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8290171 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4078500042475 |
| |
|
| | |
| GARDENA Akku-Heckenschere EasyCut 09836-20 Akku-Heckenschere EasyCut • Handliche und leichte Akku-Heckenschere • ErgoTec-Handgriff: sorgt für eine optimale Führung • Mit integrierten, leistungsstarken Lithium-lonen-Akku ohne Memory-Effekt • Gegenlaufende Messer: für einen effizienten und leichtes Schneiden mit geringem Kraftaufwand • Anschlagschutz am Messerende: schütz die Messer beim Schneiden in Bodennähe, entlang von Hauswänden und Gartenmauern • Einsatz: für den komfortablen Rückschnitt für kleine bis mittelgroßer Hecken • Inhalt: inklusive Ladegerät Weitere Informationen: | | Basis: | Heckenschere | Typ Akku: | Li-Ion | Handschutz: | Nein | Zahnabstand: | 16 mm | Anstoßschutz: | Ja | Schwertlänge: | 40 cm | Ladezeit (max.): | 240 min | Handgriff drehbar: | Nein | Spannung (Akkupack): | 14.4 V | Kapazität (Akkupack): | 2 A·h | Fällt unter Elektrogesetz: | Ja | Fällt unter Batteriegesetz: | Ja | Erforderliche Anzahl Akkupacks: | 1 St. | Anzahl mitgelieferter Akkupacks: | 1 St. | Betriebsdauer je Ladezyklus (min.): | 60 min |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 92,88* | € 117,18* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 103,43* | € 129,62* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 120,77* | € 150,98* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 122,70* | € 152,43* | | | | Lager 223 | 36 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 164,82* | € 204,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|