Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AL-KO Hauswasserwerk HW 3000 Inox Classic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht AL-KO AL-KO Hauswasserwerk HW 3000 Inox Classic
Artikeldetailsicht AL-KO AL-KO Hauswasserwerk HW 3000 Inox Classic
Artikel-Nr.:
     223-8290113
Hersteller:
     AL-KO
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003718042931
Suchbegriffe:
Druckwasserpumpe
Hauswasserstation
Hauswasserwerk
druckwasserpumpe

AL-KO Hauswasserwerk HW 3000 Inox Classic

Hauswasserwerk HW 3000 INOX Classic
• Netzbetriebenes solides Hauswasserwerk, besonders einfach zu installieren, da selbstansaugend
• Pumpenkopf aus rostfreiem Edelstahl
• Betriebsfertig durch Komplettausstattung mit Manometer, Druckschalter und Anschlusskabel
• Langlebig durch wartungsfreien, robusten Motor mit thermischem Überlastungsschutz
• Geringer Platzbedarf durch platzsparende und kompakte Bauweise
• Alle wasserführenden Teile aus oxydations- und korrosionsbeständigem Material
• Zuverlässiger, leiser Betrieb
• 1-stufiges Pumpenlaufwerk
Hinweis: Solange Vorrat reicht! Hinweis: Solange Vorrat reicht!
Weitere Informationen:
Kesselinhalt:
17 l
Max. Fördermenge:
3100 l/h
Max. Ansaughöhe:
8 m
Max. Förderhöhe:
35 m
Saugdruckleitung Ø:
G 1" (33,3 mm)
Gewicht:
10,8 kg
Abmessungen:
43,5 x 27,0 x 50,5 cm
Schallleistungspegel:
76 dB(A)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 4,90*
ab € 117,79*
€ 147,32*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 114,35*
€ 147,32*
8 Tage
3
Frei Haus
ab € 130,57*
€ 161,42*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 144,58*
€ 177,19*
Lager 223
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,72*
€ 186,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,35*
€ 221,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,13*
€ 219,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,63*
€ 209,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,68*
€ 200,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,72*
€ 179,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.