| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8290064 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4047883030744 |
| |
|
| | |
| FLORAWORLD Mulchvlies schwarz 25x1,5m 50g Mulchvlies • Mulchvlies classic • Faservlies • Atmungsaktiv • Licht- und wasserdurchlässig • Wärmespeichernd • Verhindert Unkrautwuchs • Wachstumsfördernd • Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Material: | Vlies | Verpackung: | SB-Rolle | Ausführung: | Faservlies | Gesamtbreite: | 1.5 m | Gesamtlänge: | 25 m | Materialstärke: | 50 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 20,61* | € 28,68* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 21,67* | € 28,74* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 21,61* | € 28,78* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,76* | € 28,90* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 17,58* | € 28,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|