Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLLMANN Kreuzgehänge 600x40mm hell verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht POLLMANN POLLMANN Kreuzgehänge 600x40mm hell verzinkt
Artikeldetailsicht POLLMANN POLLMANN Kreuzgehänge 600x40mm hell verzinkt
Artikeldetailsicht POLLMANN POLLMANN Kreuzgehänge 600x40mm hell verzinkt
Artikel-Nr.:
     223-8288174
Hersteller:
     Pollmann
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011338019400
Suchbegriffe:
Kreuzgehänge
T-Band
Türkreuzgehänge
kreuzgehänge verzinkt

POLLMANN Kreuzgehänge 600x40mm hell verzinkt

Kreuzgehänge, schwere Ausführung

• Mit vernietetem Stift Ø 8 mm
• Material 40 x 3,5 mm
• Oberfläche: hell verzinkt
Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
1126600
Material:
Eisen
Oberfläche:
hell verzinkt
Länge L:
600
Breite:
40
Breite Anschraubplatte:
70
Höhe Anschraubplatte:
105
Stärke:
3,5
Herstellerartikelnummer:
1126600
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: kreuzgehänge
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
300
1
€ 6,95*
ab € 3,76*
€ 5,73*
1 Tag
23
20
Frei Haus
ab € 6,05*
€ 7,55*
Lager 223
13
1
€ 8,50*
ab € 5,57*
€ 8,06*
3 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 5,7511*
€ 8,3511*
1 Tag
23
1
€ 7,90*
ab € 5,84*
€ 8,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.