Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Kurzschild 202KP TS=37-40mm BB72mm F2


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Kurzschild 202KP TS=37-40mm BB72mm F2
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Kurzschild 202KP TS=37-40mm BB72mm F2
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Kurzschild 202KP TS=37-40mm BB72mm F2
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Kurzschild 202KP TS=37-40mm BB72mm F2
Artikel-Nr.:
     223-8283913
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4012789010428
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur

HOPPE Kurzschild 202KP TS=37-40mm BB72mm F2

Zimmertür-Kurzschilder 202KP

Schilder sichtbar verschraubt.
Bitte beachten Sie die abweichenden VE 1 Paar bzw. 50 Paar.
Weitere Informationen:
Form:
eckig
Basis:
Kurzschild
Breite:
42 mm
Länge:
165 mm
Farbton:
neusilberfarbig
Lochung:
Buntbart gelocht
Türart:
Innentüren
Lagerung:
Gleitlager
Material:
Aluminium
Entfernung:
72 mm
Oberfläche:
eloxiert
Türstärke:
40 mm
DIN-Richtung:
DIN Links-Rechts
Schildstärke:
7 mm
Türwerkstoff:
Holz
Einsatzbereich:
Zimmertür
Befestigungsart:
sichtbar verschraubt
Befestigungstechnik:
ohne Stütznocken
Durchmesser Drückerführung:
18 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
150
50
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,81*
€ 5,80*
Lager 223
150
1
pro Paar
€ 8,50*
ab € 4,73*
€ 7,07*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 214,50*
€ 261,75*
8 Tage
3
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 233,41*
€ 276,30*
2 Tage
3
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 220,45*
€ 279,27*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 7,07*
€ 8,41
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,65*
€ 7,91
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,26*
€ 7,45
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,12*
€ 7,28
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,71*
€ 6,79
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,73*
€ 5,63
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.