| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8283560 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8713737130408 |
| |
|
| | |
| CAB BETRIEB Gitterplane 6,00x10,00m Gitterplane GITTERTOP • Hochwertige, aus PP hergestellte Gitterplanen • Im Baugewerbe oder in der Industrie nutzbar • Beidseitig beschichtet sowie mit einem umlaufenden Ösenband versehen • Der Abstand der Vorstanzungen beträgt 10 cm • Mit LDPE beschichtet • Gewicht: 250 g/m² • Reißfestigkeit: 700 N/5 cm • Temperaturbeständigkeit: -40 °C/+80 °C • UV-Stabil für 2 Jahre innerhalb von Mitteleuropa Weitere Informationen: | | Abmessung: | 10 x 6 m | Gewebegewicht: | 250 g/m² | Marke: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 146,87* | € 182,60* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 151,73* | € 188,39* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 151,86* | € 188,39* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 147,04* | € 190,38* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 194,83* | € 238,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|