Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gittertop Gitterplane 6,00 x 10,00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gittertop Gitterplane 6,00 x 10,00 m
Gittertop Gitterplane 6,00 x 10,00 m
Artikel-Nr.:
     6C8MS-739876
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8713737130408
Suchbegriffe:
Gitterfolie
Gitterplane
gitterfolie
Gitterplane GITTERTOP

• Hochwertige, aus PP hergestellte Gitterplanen
• Im Baugewerbe oder in der Industrie nutzbar
• Beidseitig beschichtet sowie mit einem umlaufenden Ösenband versehen
• Der Abstand der Vorstanzungen beträgt 10 cm
• Mit LDPE beschichtet
• Gewicht: 250 g/m²
• Reißfestigkeit: 700 N/5 cm
• Temperaturbeständigkeit: -40 °C/+80 °C
• UV-Stabil für 2 Jahre innerhalb von Mitteleuropa

Weitere Informationen:
Länge:
10 m
Breite:
6 m
Gewebegewicht:
250 g/m²
Ursprungsland:
Indonesien
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: 8713737130408, Plane
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 150,44*
€ 186,84*
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 151,54*
€ 187,08*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 150,70*
€ 187,08*
Lager 6C8MS
7
Frei Haus
ab € 145,91*
€ 188,00*
4 Tage
7
€ 6,99*
ab € 154,73*
€ 190,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,00*
€ 223,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,46*
€ 217,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 180,64*
€ 214,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,68*
€ 203,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 168,97*
€ 201,07
pro Stück
ab 8 Stück
€ 167,28*
€ 199,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,93*
€ 193,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,91*
€ 173,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.