Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIEVERT Schrumpfbrenner 38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht SIEVERT SIEVERT Schrumpfbrenner 38mm
Artikeldetailsicht SIEVERT SIEVERT Schrumpfbrenner 38mm
Artikeldetailsicht SIEVERT SIEVERT Schrumpfbrenner 38mm
Artikel-Nr.:
     223-8283524
Hersteller:
     Sievert
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314523341919
Suchbegriffe:
Propan-Brennereinsätze
propan brennereinsätze

SIEVERT Schrumpfbrenner 38mm

PROMATIC-Schrumpfbrenner
• Zum Schrumpfen von Schrumpfschläuchen an Kabeln, Rohren und Leitungen
• Weiche, kraftvolle Flamme mit Gelbstich, auch bei Tageslicht gut sichtbar
• Optimaler Arbeitsdruck beträgt 2 bar
Weitere Informationen:
Länge:
260 mm
Gewicht:
235 g
Leistung:
11.5 kWh
Material:
Edelstahl
Griffstückanschluss:
mit Steckverbindung
Durchmesser Brennerkopf:
38 mm
Verbrauch Brenngas pro Stunde:
900 g
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 78,73*
€ 98,16*
3 Tage
18
Frei Haus
ab € 81,15*
€ 98,17*
1 Tag
24
€ 5,50*
ab € 81,37*
€ 98,92*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 82,36*
€ 99,37*
Lager 223
9
€ 8,50*
ab € 120,03*
€ 145,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,29*
€ 172,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,92*
€ 172,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,24*
€ 157,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,95*
€ 151,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,03*
€ 142,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.