Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON STRONGTIE Sparrenpfettenanker SPF250L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht SIMPSON STRONGTIE SIMPSON STRONGTIE Sparrenpfettenanker SPF250L
Artikeldetailsicht SIMPSON STRONGTIE SIMPSON STRONGTIE Sparrenpfettenanker SPF250L
Artikeldetailsicht SIMPSON STRONGTIE SIMPSON STRONGTIE Sparrenpfettenanker SPF250L
Artikel-Nr.:
     223-8283412
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     SPF250L
EAN/GTIN:
     5701953359669
Suchbegriffe:
Sparren-Pfettenanker
Sparrenpfetten-Anker
Sparrenpfettenanker
sparrenpfettenanker simpson strong ...

SIMPSON STRONGTIE Sparrenpfettenanker SPF250L

Sparrenpfettenanker SPF

Befestigung: CNA Kammnägel 4,0 / CSA Schrauben 5,0
Löcher: Ø 5 mm

ETA-07/137
Weitere Informationen:
Basis:
Sparrenpfettenanker
Lochzahl:
36 St.
Vorteile:
zusätzliche Lastaufnahme in horizontalen Richtungen
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
links
Befestigung:
Kammnägel
Gesamthöhe:
250 mm
Lochabstand:
15 mm
Oberfläche:
verzinkt
ETA-Bewertung:
ETA-07/0137
Schenkelhöhe:
180 mm
CE-Kennzeichen:
Ja
Schenkelbreite:
34.5 mm
Schenkellänge:
180 mm
Güte Werkstoff:
S 250 GD + Z 275
Materialstärke:
2 mm
Anwendungsbereich:
Holz / Holz Verbindungen von sich kreuzenden Bauteilen
Anzahl Bolzenloch:
1 St.
Höhe zum Ankerloch:
37.5 mm
Durchmesser Ankerloch:
9 mm
Durchmesser Nagelloch:
5 mm
Abstand zum Bolzenloch:
14 mm
Anwendbare Materialien:
Holz
Leistungserklärung DoP:
DE-DoP-e07/0137
Anzahl Löcher Ankerloch:
1 St.
Anzahl Löcher Flansch 1:
18 St.
Anzahl Löcher Flansch 2:
17 St.
Schichtdicke Oberfläche:
20 µm
Anzahl Nagel Hauptträger:
9 St.
Anzahl Nagel Nebenträger:
9 St.
Durchmesser Löcher Flansch 1:
5 mm
Durchmesser Löcher Flansch 2:
5 mm
Anwendbare Materialien Auflager:
Holz
Material aufzulagerndes Bauteil:
Holz
Weitere Suchbegriffe: sparrenpfettenanker
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,7141*
€ 0,9041*
2 Tage
518
100
€ 6,99*
ab € 0,7196*
€ 0,9196*
5 Tage
200
100
€ 4,30*
ab € 0,7446*
€ 0,951*
6 Tage
170
100
€ 4,79*
ab € 0,7718*
€ 0,9818*
Lager 223
200
100
€ 8,50*
ab € 0,8165*
€ 1,0365*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,0365*
€ 1,23344
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9865*
€ 1,17394
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8165*
€ 0,97164
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 103,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.