Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Sparrenpfettenanker SPF250L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SST Sparrenpfettenanker SPF250L
SST Sparrenpfettenanker SPF250L
SST Sparrenpfettenanker SPF250L
SST Sparrenpfettenanker SPF250L
Artikel-Nr.:
     214G-5701953359669
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     SPF250L
EAN/GTIN:
     5701953359669
Suchbegriffe:
Sparren-Pfettenanker
Sparrenpfetten-Anker
Sparrenpfettenanker
sparrenpfettenanker simpson strong ...
Sparrenpfettenanker SPF • Befestigung: CNA Kammnägel Ø 4 mm / CSA Schrauben Ø 5 mm • Löcher: Ø 5 mm • ETA-07/137
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Dänemark
Ausführung:
links
Typ:
SPF250L
A:
250 mm
B:
34,5 mm
T:
2,0 mm
Weitere Suchbegriffe: sparrenpfettenanker, Holzverbinder, Anker, Verbinder, Pfettenanker, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
170
100
€ 4,79*
ab € 0,7097*
€ 0,8997*
5 Tage
200
100
Frei Haus
ab € 0,7141*
€ 0,9041*
5 Tage
200
100
€ 6,99*
ab € 0,7196*
€ 0,9096*
Lager 214
200
100
€ 4,30*
ab € 0,7446*
€ 0,951*
1 Tag
200
100
€ 4,95*
ab € 0,79*
€ 0,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,951*
€ 1,13169
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,911*
€ 1,08409
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9027*
€ 1,07421
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,8946*
€ 1,06457
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7446*
€ 0,88607
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 95,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.