Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON STRONGTIE Stützenfüß PISBm AxIG-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht SIMPSON STRONGTIE SIMPSON STRONGTIE Stützenfüß PISBm AxIG-B
Artikeldetailsicht SIMPSON STRONGTIE SIMPSON STRONGTIE Stützenfüß PISBm AxIG-B
Artikeldetailsicht SIMPSON STRONGTIE SIMPSON STRONGTIE Stützenfüß PISBm AxIG-B
Artikeldetailsicht SIMPSON STRONGTIE SIMPSON STRONGTIE Stützenfüß PISBm AxIG-B
Artikel-Nr.:
     223-8283403
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     PISBMAXIG-B
EAN/GTIN:
     5701953356453
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Stützenfuß

SIMPSON STRONGTIE Stützenfüß PISBm AxIG-B

Stützenfüße PIS
• Feuerverzinkt

Befestigung: Bolzen / Stabdübel

ETA-07/0285
Weitere Informationen:
A:
120 mm
B:
120 mm
C:
148 mm
D:
200 mm
E:
200 mm
T:
8,0 mm
Lager:
E/D/E
A [mm]:
120 mm
B [mm]:
120 mm
C [mm]:
148 mm
D [mm]:
200 mm
E [mm]:
200 mm
T [mm]:
8,0 mm
Lochdurchmesser:
13,0 ; 18,0 mm
Rohrdurchmesser:
70 mm
SST-Nr.:
PISBMAXIG-B
Lochzahl:
2 + 4 St.
Material:
Stahl
Vorteile:
Aufnahme von hohen vertikalen und horizontalen Lasten
Lastwerte:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Zulassung:
Ja
Ausführung:
zum Aufdübeln mit Schwert
Befestigung:
Ankerbolzen am Betonfundament
Gütesiegel:
Ja
Oberfläche:
feuerverzinkt
ETA-Bewertung:
ETA-07/0285
Höhe Pfosten:
148 mm
Höhe Schwert:
105 mm
Breite Schwert:
90 mm
CE-Kennzeichen:
Ja
Typbezeichnung:
Stützenfuß
Güte Werkstoff:
S 235 JR
Anwendungsbereich:
in Bauhauptkonstruktionen
Breite Grundplatte:
200 mm
Lochanzahl Schwert:
2 St.
Länge Grundplatte:
200 mm
Durchmesser Pfosten:
120 mm
Breite Pfostenauflage:
120 mm
Länge Pfostenauflage:
120 mm
Lochanzahl Grundplatte:
4 St.
Befestigung des Pfosten:
mit Schwert und Schlitz
Leistungserklärung DoP:
DE-DoP-e07/0285
Lochdurchmesser Schwert:
13 mm
Materialstärke Schwert:
8 mm
Schichtdicke Oberfläche:
55 µm
Lochdurchmesser Grundplatte:
17 mm
Materialstärke Pfostenauflage:
15 mm
Anwendbare Materialien Auflager:
Beton
Material aufzulagerndes Bauteil:
Holz
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
6
1
Frei Haus
ab € 89,8475*
€ 111,0975*
6 Tage
5
1
Frei Haus
ab € 90,098*
€ 111,098*
3 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 97,69*
€ 120,03*
3 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 101,3974*
€ 124,6874*
Lager 223
6
1
€ 8,50*
ab € 115,91*
€ 140,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,69*
€ 167,4211
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,56*
€ 164,8864
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,87*
€ 154,5453
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,77*
€ 149,6663
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,91*
€ 137,9329
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.