Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON STRONGTIE Stützenfüß PISB160G-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht SIMPSON STRONGTIE SIMPSON STRONGTIE Stützenfüß PISB160G-B
Artikeldetailsicht SIMPSON STRONGTIE SIMPSON STRONGTIE Stützenfüß PISB160G-B
Artikeldetailsicht SIMPSON STRONGTIE SIMPSON STRONGTIE Stützenfüß PISB160G-B
Artikeldetailsicht SIMPSON STRONGTIE SIMPSON STRONGTIE Stützenfüß PISB160G-B
Artikel-Nr.:
     223-8283398
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     PISB160G-B
EAN/GTIN:
     5701953319601
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Stützenfuß

SIMPSON STRONGTIE Stützenfüß PISB160G-B

Stützenfüße PIS
• Feuerverzinkt

Befestigung: Bolzen / Stabdübel

ETA-07/0285
Weitere Informationen:
A:
100 mm
B:
80 mm
C:
168 mm
D:
100 mm
E:
160 mm
T:
8,0 mm
Lager:
E/D/E
A [mm]:
100 mm
B [mm]:
80 mm
C [mm]:
168 mm
D [mm]:
100 mm
E [mm]:
160 mm
T [mm]:
8,0 mm
Lochdurchmesser:
8,5 ; 14,0 mm
Rohrdurchmesser:
42,4 mm
SST-Nr.:
PISB160G-B
Lochzahl:
4 + 2 St.
Material:
Stahl
Vorteile:
Aufnahme von hohen vertikalen und horizontalen Lasten
Lastwerte:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Zulassung:
Ja
Ausführung:
zum Aufdübeln mit Schwert
Befestigung:
Ankerbolzen am Betonfundament
Gütesiegel:
Ja
Oberfläche:
feuerverzinkt
ETA-Bewertung:
ETA-07/0285
Höhe Pfosten:
168 mm
Höhe Schwert:
110 mm
Breite Schwert:
70 mm
CE-Kennzeichen:
Ja
Typbezeichnung:
Stützenfuß
Güte Werkstoff:
S 235 JR
Anwendungsbereich:
in Bauhauptkonstruktionen
Breite Grundplatte:
100 mm
Lochanzahl Schwert:
4 St.
Länge Grundplatte:
160 mm
Durchmesser Pfosten:
42 mm
Breite Pfostenauflage:
80 mm
Länge Pfostenauflage:
100 mm
Lochanzahl Grundplatte:
2 St.
Befestigung des Pfosten:
mit Schwert und Schlitz
Leistungserklärung DoP:
DE-DoP-e07/0285
Lochdurchmesser Schwert:
8.5 mm
Materialstärke Schwert:
8 mm
Schichtdicke Oberfläche:
55 µm
Lochdurchmesser Grundplatte:
14 mm
Materialstärke Pfostenauflage:
10 mm
Anwendbare Materialien Auflager:
Beton
Material aufzulagerndes Bauteil:
Holz
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
15
5
pro Stück
€ 8,50*
ab € 41,688*
€ 49,678*
6 Tage
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 163,05*
€ 193,88*
7 Tage
3
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 163,1765*
€ 193,9065*
3 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 176,99*
€ 209,16*
3 Tage
200
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 183,9675*
€ 216,9775*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 49,678*
€ 59,11682
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,608*
€ 56,65352
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,148*
€ 54,91612
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,688*
€ 49,60872
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 248,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.