Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB BETRIEB Tischwagen mit 3 Ladeflächen, 825x500, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Tischwagen mit 3 Ladeflächen, 825x500, Edelstahl
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Tischwagen mit 3 Ladeflächen, 825x500, Edelstahl
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Tischwagen mit 3 Ladeflächen, 825x500, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     223-8283330
Hersteller:
     CAB BETRIEB
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163880486
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Servier-Wagen
Servierwagen

CAB BETRIEB Tischwagen mit 3 Ladeflächen, 825x500, Edelstahl

Tisch-/Servierwagen aus Edelstahl
• Einfach zu reinigen
• Aus Edelstahl
• Rostfrei, korrosionsbeständig
• Rohrkonstruktion: Ladeflächen eingeschraubt
• Umlaufender Stopprand
• 4 Abweiserrollen als Stoßschutz
• 4 Lenkrollen (2 mit Feststeller) Vollgummibereifung, non-marking

Lieferung: Erfolgt zerlegt, einfache Montage.
Weitere Informationen:
Höhe:
925 mm
Breite:
540 mm
Länge:
860 mm
Rad-Ø:
100 mm
Gewicht:
20 kg
Tragkraft:
100 kg
Luftbereifung:
Nein
Lebensmittelecht:
Nein
Anzahl Lenkrollen:
4 St.
Bereifung spurfrei:
Ja
Breite Ladefläche:
500 mm
Länge Ladefläche:
825 mm
Vollgummibereifung:
Ja
Anzahl Ladeflächen:
3 St.
Korrosionsbeständig:
Ja
Material Ladefläche:
Edelstahl
Material Konstruktion:
Edelstahl
Umlaufender Stopprand:
Ja
Giff mit rutschfester Gummierung:
Nein
Anzahl Abweisrollen als Stoßschutz:
4 St.
Zerlegte Ausführung zur Selbstmontage:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, etagenwagen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 219,28*
€ 257,58*
6 Tage
9
Frei Haus
ab € 222,10*
€ 259,11*
€ 4,80*
ab € 224,73*
€ 260,91*
€ 4,80*
ab € 223,56*
€ 260,91*
Lager 223
9
€ 8,50*
ab € 355,61*
€ 404,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,84*
€ 481,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,45*
€ 476,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,89*
€ 452,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,41*
€ 443,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,61*
€ 423,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.