| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8283317 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4332163791607 |
| |
|
| | |
| PICKHARDT & GERLACH Ovalrohr vernickelt, 30x15x1200mm Schrankrohre, oval, Stahl Stahlrohr, D2 x D1; 30 x 15 mm, Länge 1200 mm, SB-verpackt. Weitere Informationen: | | Basis: | Rohr | Höhe: | 30 mm | Breite: | 15 mm | Länge: | 1200 mm | Stärke: | 1 mm | Werkstoff: | Stahl | Ausführung: | oval | Oberfläche: | vernickelt | Einsatzbereich: | Schrank |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 8,259* | € 11,739* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 8,34* | € 11,85* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 8,34* | € 11,85* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,90* | € 13,98* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 15,58* | € 21,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|