Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB FASTENING HB-Pfostenträger 71x350mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING HB-Pfostenträger 71x350mm
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING HB-Pfostenträger 71x350mm
Artikel-Nr.:
     223-8283065
Hersteller:
     CAB FASTENING
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784410113
Suchbegriffe:
Bodenhülsen
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger

CAB FASTENING HB-Pfostenträger 71x350mm

Bodenhülse zum Einbetonieren, feuerverzinkt

Palettenmenge: 200 Stück.
Weitere Informationen:
Basis:
Bodenhülse
Material:
Stahl
Ausführung:
für Vierkantpfosten
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gesamtlänge:
350 mm
Kantenlänge:
71 mm
Palettenmenge:
200 St.
Hülsenhöhe C:
150 mm
Kantenlänge A:
71 mm
Kantenlänge B:
71 mm
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Anzahl Lochungen:
4 mm
Verankerungstiefe:
200 mm
Breite Grundplatte:
71 mm
Durchmesser Lochung:
10.5 mm
Verankerungstiefe D:
200 mm
Höhe Pfostenaufnahme:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: bodenhülse 71mm, pfostenlasche
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
200
€ 4,95*
ab € 3,26*
€ 4,88*
1 Tag
200
€ 4,90*
ab € 3,28*
€ 4,91*
5 Tage
170
€ 4,79*
ab € 3,32*
€ 4,96*
€ 5,90*
ab € 3,08*
€ 5,38*
Lager 223
200
€ 8,50*
ab € 4,17*
€ 6,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.