Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB BETRIEB Verbotsschild 250x150mm, Wir müssen draußen bleiben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Verbotsschild 250x150mm, Wir müssen draußen bleiben
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Verbotsschild 250x150mm, Wir müssen draußen bleiben
Artikel-Nr.:
     223-8283031
Hersteller:
     CAB BETRIEB
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784368025
Suchbegriffe:
Hinweisschilder-Hunde
hinweisschilder hunde

CAB BETRIEB Verbotsschild 250x150mm, Wir müssen draußen bleiben

Verbotsschild "Wir müssen draußen bleiben"

Größe 250 x 150 mm, gelb-schwarz.
Weitere Informationen:
Form:
eckig
Basis:
Hinweisschild
Farbe:
gelb
Höhe:
150 mm
Breite:
250 mm
Aufdruck:
Wir müssen draußen bleiben mm
Material:
Kunststoff
Ausführung:
Beschriftung
Einsatzbereich:
Gebäudeausstattung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
61
20
Frei Haus
ab € 1,41*
€ 2,06*
1 Tag
61
1
€ 6,90*
ab € 1,33*
€ 2,21*
1 Tag
61
1
€ 7,90*
ab € 1,35*
€ 2,24*
4 Tage
61
1
€ 6,99*
ab € 1,35*
€ 2,24*
Lager 223
61
1
€ 8,50*
ab € 1,45*
€ 2,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.