Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Verkehrsleitkegel PVC, orange, 320mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verkehrsleitkegel PVC orange 320 mm
Verkehrsleitkegel PVC orange 320 mm
Verkehrsleitkegel PVC orange 320 mm
Artikel-Nr.:
     223-8282956
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784155557
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel

FORMAT Verkehrsleitkegel PVC, orange, 320mm

Verkehrsleitkegel, orange/weiß

• Material: aus robustem PVC
• Orange mit weiß lackierten Ringen (tagesleuchtend)

Hinweis: Nur für den innerbetrieblichen Einsatz.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit 1 weißen Streifen
Höhe:
320 mm
Farbe:
orange/weiß
Innen-Ø:
155 mm
Gewicht:
0,40 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Lieferbedingungen:
48h
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 5,89*
€ 8,27*
2 Tage
120
10
Frei Haus
ab € 6,31*
€ 8,37*
10 Tage
102
1
€ 4,79*
ab € 6,01*
€ 8,48*
1
€ 5,90*
ab € 5,46*
€ 8,57*
Lager 223
115
1
€ 8,50*
ab € 7,36*
€ 10,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.