| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8282744 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4053569813952 |
| |
|
| | |
| EVO-PRODUCTS Reinigungswagen 750x460x1220mm Reinigungswagen Chrom Universal • 1 Eimer mit robuster Mopppresse • Kleine Ablageschale mit 2 Eimern • Halterahmen für 120-l-Müllsack • Flip-Stielhalterung • 2 Lenkrollen Ø 80 mm mit Stoßfangscheiben, 2 Bockrollen Ø 185 mm treppengängig Hinweis: Deckel und weiteres Zubehör auf Anfrage lieferbar. Weitere Informationen: | | Eimer-Volumen: | 1 x 15, 2 x 6 l | Breite: | 750 mm | Tiefe: | 1220 mm | Höhe: | 460 mm | Herstellerartikelnummer: | 831-1150 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 290,00* | € 353,87* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 288,32* | € 360,60* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 307,12* | € 375,36* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 316,11* | € 382,94* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 347,28* | € 419,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|