Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB BETRIEB Stahlrohrkarre 200kg, 300x210mm, Luft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Stahlrohrkarre 200kg, 300x210mm, Luft
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Stahlrohrkarre 200kg, 300x210mm, Luft
Artikel-Nr.:
     223-8282654
Hersteller:
     CAB BETRIEB
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569775878
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre

CAB BETRIEB Stahlrohrkarre 200kg, 300x210mm, Luft

Stahlrohrkarre 200 kg
• Verschweißte, stabile Stahlrohrkonstruktion
• Luftbereifung mit Stollenprofil
• Mit Stahlblechfelge und Kugellager
• RAL 5010 enzianblau, pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Griffe:
Griffe gummiert
Gewicht:
10.4 kg
Material:
Stahl
Schaufel:
Stahlblech
Tragkraft:
200 kg
Breite Rad:
85 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Höhe gesamt:
1185 mm
Breite gesamt:
490 mm
Tiefe Schaufel:
210 mm
Breite Schaufel:
305 mm
Durchmesser Rad:
260 mm
Ausführung Räder:
Luftbereifung
Rahmenkonstruktion:
Stahlrohr-Konstruktion
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
310
€ 6,99*
ab € 84,0877*
€ 105,3777*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 84,30*
€ 105,93*
46 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 82,39*
€ 106,57*
€ 5,95*
ab € 105,18*
€ 130,49*
Lager 223
125
€ 8,50*
ab € 137,18*
€ 167,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,21*
€ 198,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,78*
€ 194,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,54*
€ 185,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,33*
€ 178,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,18*
€ 163,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.