Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAFETYMARKING Fluchtwegschild Notausgang rechts hoch, 30x15cm, Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Fluchtwegschild Notausgang rechts hoch, 30x15cm, Alu
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Fluchtwegschild Notausgang rechts hoch, 30x15cm, Alu
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Fluchtwegschild Notausgang rechts hoch, 30x15cm, Alu
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Fluchtwegschild Notausgang rechts hoch, 30x15cm, Alu
Artikel-Nr.:
     223-8282438
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044589360687
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Notausgang rechts mit Pfeil E002 Fl...
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E002 ...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E002 No...

SAFETYMARKING Fluchtwegschild Notausgang rechts hoch, 30x15cm, Alu

Rettungsschild, Notausgang rechts hoch mit Richtungspfeil

• ASR A1.3 E002 + Zusatzzeichen
• DIN EN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen
• Langnachleuchtend, DIN 67510-1 Klasse C
Weitere Informationen:
Höhe:
150 mm
Breite:
300 mm
Stärke:
5 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 6,41*
€ 11,10*
1
€ 4,95*
ab € 6,41*
€ 11,10*
3 Tage
11
10
Frei Haus
ab € 8,88*
€ 11,24*
3 Tage
11
1
€ 6,90*
ab € 8,95*
€ 12,15*
Lager 223
11
1
€ 8,50*
ab € 11,62*
€ 15,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
44.3047
ab € 10,09*
Ähnlich
Wolk
44.3046
ab € 6,48*
Ähnlich
Wolk
15.3047
ab € 10,07*
Ähnlich
Wolk
38.3046
ab € 4,89*
Ähnlich
Wolk
38.3047
ab € 8,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.