Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAFETYMARKING Fluchtwegschild Notausgang rechts , 30x15cm, Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Fluchtwegschild Notausgang rechts , 30x15cm, Alu
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Fluchtwegschild Notausgang rechts , 30x15cm, Alu
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Fluchtwegschild Notausgang rechts , 30x15cm, Alu
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Fluchtwegschild Notausgang rechts , 30x15cm, Alu
Artikel-Nr.:
     223-8282436
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044589360649
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Notausgang rechts mit Pfeil E002 Fl...
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E002 ...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E002 No...

SAFETYMARKING Fluchtwegschild Notausgang rechts , 30x15cm, Alu

Rettungsschild, Notausgang rechts runter mit Richtungspfeil

• ASR A1.3 E002 + Zusatzzeichen
• DIN EN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen
• Langnachleuchtend, DIN 67510-1 Klasse C
Weitere Informationen:
Höhe:
150 mm
Breite:
300 mm
Stärke:
0 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 6,37*
€ 11,33*
1
€ 4,95*
ab € 6,37*
€ 11,33*
2 Tage
17
10
Frei Haus
ab € 8,86*
€ 11,50*
2 Tage
17
1
€ 6,90*
ab € 8,93*
€ 12,41*
Lager 223
17
1
€ 8,50*
ab € 11,64*
€ 16,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
44.3043
ab € 10,09*
Ähnlich
Wolk
44.3042
ab € 6,47*
Ähnlich
Wolk
15.3043
ab € 10,03*
Ähnlich
Wolk
38.3042
ab € 4,90*
Ähnlich
Wolk
38.3043
ab € 8,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.