Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KELMAPLAST Ortungsband 250m, Achtung Wasserleitung


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KELMAPLAST KELMAPLAST Ortungsband 250m, Achtung Wasserleitung
Artikeldetailsicht KELMAPLAST KELMAPLAST Ortungsband 250m, Achtung Wasserleitung
Artikel-Nr.:
     223-8281487
Hersteller:
     Kelmaplast
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4022153610192
Suchbegriffe:
Trassenwarnband
Markierband
Markierungsband
Sicherheitsband

KELMAPLAST Ortungsband 250m, Achtung Wasserleitung

Ortungsband Nr. 06
• PE-Verbundfolie
• Mit zwei einkaschierten Edelstahldrähten
• Verrottungsfest gegenüber Hitze, Kälte und Feuchtigkeit
• PVC- und schwermetallfrei
• Dauerhaft lesbar durch klare, kratzfeste Kaschierung
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Breite:
40 mm
Länge:
250 m
Branche:
Verkehrstechnik
Material:
PE
Drahtform:
sinusförmig
Ausdehnung:
0,1
Hauptfarbe:
blau
Ausführung:
Rolle
Beschriftung:
Achtung Wasserleitung
Stärke Band:
150 µm
Anzahl Fäden:
2 St.
Material Band:
Polyethylen
geeignet für:
Stromleitung
Material Faden:
Edelstahl 1.4301
Farbe Bedruckung:
schwarz
Ausführung Material:
Draht einkaschiert
Breitentoleranz (±):
2 mm
Länge Toleranz (±):
0.5 m
Stärke Toleranz (±):
20 µm
Beständigkeit Material:
verrottungsbeständig
Temperaturbeständig max.:
70 °C
Temperaturbeständig min.:
20 °C
Zugfestigkeit (DIN EN ISO 527):
20 N/mm²
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 39,10*
€ 51,39*
2 Tage
16
€ 6,90*
ab € 41,31*
€ 53,93*
6 Tage
16
€ 4,95*
ab € 41,71*
€ 54,72*
8 Tage
17
€ 6,99*
ab € 42,85*
€ 55,88*
Lager 223
16
€ 8,50*
ab € 53,57*
€ 68,99*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 68,99*
€ 82,10
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 68,44*
€ 81,44
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 64,89*
€ 77,22
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 62,67*
€ 74,58
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 57,89*
€ 68,89
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 53,57*
€ 63,75
pro Rolle
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.