| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1009911 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4022153610192 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4022153610192, Ortungsband 250m Achtung Wasserleitung, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Bandlänge: | 250 m | Bandbreite: | 40 mm | Aufdrucktext: | Achtung Wasserleitung | Farbe: | blau | Marke: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, markierband 40mm, markierband, markierband blau, Warntechnik, ORTUNGSBAND |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 39,08* | € 51,47* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 41,31* | € 54,08* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 41,73* | € 54,89* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 42,67* | € 56,07* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 37,26* | € 57,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 250 Meter (ab € 0,16692* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|