| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8281178 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4011645055221 |
| |
|
| | |
| PÖSAMO Lasthaken mit Blechsicherung galvanisch verzinkt, Gesamtlänge 90mm Lasthaken mit Blechsicherung, verzinkt • Mit Bruchlast gestempelt Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.17 kg | Material: | Stahl | Tragkraft: | 875 kg | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Länge gesamt: | 90 mm | Durchlassbreite: | 11 mm | Durchmesser Öse: | 16 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,0152* | € 3,0852* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2,33* | € 3,53* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 2,4074* | € 3,721* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 2,49* | € 3,76* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 2,59* | € 3,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|