| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8281092 Herst.-Nr.: 1200400011 EAN/GTIN: 4011645024814 |
| |
|
| | |
| PÖSAMO Hanf-Mehrzweckleine gedreht, 8-9mmx20m auf Docke Hanf-Mehrzweckleine, gedreht Naturfaser der Hanfpflanze, die der Polyfaser als Vorlage gilt, UV-stabilisiert, schwimmfähig, bei Nässe erhöht sich die Festigkeit. Weitere Informationen: | | Länge: | 20 m | Material: | Hanf | Werkstoff: | Hanf | Ausführung: | gedreht | Durchmesser: | 10 mm | Eigenschaft: | schwimmfähig | ICC-Zulassung: | Nein | DIBT-Zulassung: | Nein | ETA-Zulassung (1): | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 13,57* | € 19,19* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 12,86* | € 19,24* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 13,73* | € 19,26* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,79* | € 19,33* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 17,59* | € 24,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|