Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

PÖSAMO Pattentkette messing verchromt, 0,5mm Rolle 25m 130x60


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Pattentkette messing verchromt, 0,5mm Rolle 25m 130x60
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Pattentkette messing verchromt, 0,5mm Rolle 25m 130x60
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Pattentkette messing verchromt, 0,5mm Rolle 25m 130x60
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Pattentkette messing verchromt, 0,5mm Rolle 25m 130x60
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Pattentkette messing verchromt, 0,5mm Rolle 25m 130x60
Artikel-Nr.:
     223-8281069
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1000500202
EAN/GTIN:
     4011645024142
Suchbegriffe:
Patentkette
patentkette 25m
patentkette
patentkette pösamo

PÖSAMO Pattentkette messing verchromt, 0,5mm Rolle 25m 130x60

Patentkette, DIN 5279, Form A
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 5279
Gewicht:
0.05 kg/m
Abmessung:
130 x 60
Nenndicke:
0.5 mm
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
verchromt
Gesamtlänge:
25 m
Breite außen:
6.5 mm
ICC-Zulassung:
Nein
DIBT-Zulassung:
Nein
DIBt-Zulassung:
Nein
Länge (Innen):
18 mm
Tragfähigkeit:
53 kg
Typbezeichnung:
Patentkette
ETA-Zulassung (1):
Nein
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
875
25
pro Meter
€ 8,50*
ab € 2,88*
€ 3,69*
7 Tage
35
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 55,58*
€ 70,82*
7 Tage
34
1
pro Rolle
€ 4,79*
ab € 57,12*
€ 72,31*
2 Tage
35
1
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 67,24*
€ 84,76*
6 Tage
40
1
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 66,33*
€ 85,05*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 3,69*
€ 4,39
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,51*
€ 4,18
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,88*
€ 3,43
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 92,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.