Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Pattentkette mess.-verch.0,5mm Ro.25m (130x60)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Pattentkette mess.-verch.0,5mm Ro.25m (130x60)
Pattentkette mess.-verch.0,5mm Ro.25m (130x60)
Pattentkette mess.-verch.0,5mm Ro.25m (130x60)
Pattentkette mess.-verch.0,5mm Ro.25m (130x60)
Pattentkette mess.-verch.0,5mm Ro.25m (130x60)
Artikel-Nr.:
     214G-4011645024142
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1000500202
EAN/GTIN:
     4011645024142
Suchbegriffe:
Patentkette
patentkette 25m
patentkette
patentkette pösamo
Patentkette, DIN 5279, Form A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Oberfläche:
Messing verchromt
Ø:
0,5 mm
b:
6,5 mm
Rolle:
1,25 kg
Abmessungen:
130 x 60 mm
t:
18,0 mm
max. kg:
53
Weitere Suchbegriffe: DIN, 5279, Kette, Patentkette DIN 5279, DIN 5279 Patentkette, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
875
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,30*
€ 2,81*
1 Tag
875
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,12*
€ 3,12*
Lager 214
875
25
pro Meter
€ 4,30*
ab € 2,74*
€ 3,38*
1 Tag
875
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,55*
€ 3,55*
1 Tag
875
25
pro Meter
€ 8,50*
ab € 2,88*
€ 3,74*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 3,38*
€ 4,02
pro Meter
ab 125 Meter
€ 2,99*
€ 3,56
pro Meter
ab 625 Meter
€ 2,74*
€ 3,26
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 84,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.