| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8281026 Herst.-Nr.: 2400800009 EAN/GTIN: 4011645017175 |
| |
|
| | |
| PÖSAMO Hanf-Bindfaden 4,0mmx100m, Knäuel Hanf-Bindfaden, 4-fach Weitere Informationen: | | Farbe: | natur | Länge: | 100 m | Gewicht: | 0.84 kg | Durchmesser: | 4 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,82* | € 11,91* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,23* | € 11,96* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 8,87* | € 11,97* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,18* | € 12,38* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 11,16* | € 14,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|