Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PÖSAMO Hakenband weiss, 20,0mm Rolle 25m 170x110


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Hakenband weiss, 20,0mm Rolle 25m 170x110
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Hakenband weiss, 20,0mm Rolle 25m 170x110
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Hakenband weiss, 20,0mm Rolle 25m 170x110
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Hakenband weiss, 20,0mm Rolle 25m 170x110
Artikel-Nr.:
     223-8281001
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1300400011
EAN/GTIN:
     4011645012620
Suchbegriffe:
Hakenband

PÖSAMO Hakenband weiss, 20,0mm Rolle 25m 170x110

Hakenband
• Zum Erstellen von Klettverschlüssen in Verbindung mit einem Flauschband
• Selbstklebend
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
20 mm
Lastwerte:
Nein
Zulassung:
Nein
Breite [mm]:
20 mm
Gütesiegel:
Nein
Meter/Rolle:
25
Gesamtlänge:
25 m
Prüfzeichen:
Nein
Brandprüfung:
Nein
ICC-Zulassung:
Nein
Brandgutachten:
Nein
DIBT-Zulassung:
Nein
Abmessungen [mm]:
170 x 110 mm
ETA-Zulassung (1):
Nein
Sicherheitsdatenblatt:
Nein
Brandschutzprüfbericht:
Nein
Technische Dokumentation:
Nein
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
300
25
pro Meter
€ 8,50*
ab € 1,11*
€ 1,51*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 23,60*
€ 31,26*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 23,855*
€ 31,575*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 21,58*
€ 32,25*
1 Tag
13
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 26,15*
€ 34,57*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 1,51*
€ 1,80
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,45*
€ 1,73
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,42*
€ 1,69
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,11*
€ 1,32
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 37,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.