| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8280962 Herst.-Nr.: 2400800012 EAN/GTIN: 4011645008951 |
| |
|
| | |
| PÖSAMO Bindfaden naturfarbig, 2,5mmx100m, Knäuel Bindfaden Weitere Informationen: | | Farbe: | natur | Länge: | 100 m | Gewicht: | 0.38 kg | Durchmesser: | 2.5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 2,68* | € 3,83* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,69* | € 3,85* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,75* | € 3,93* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 7,90* | ab € 3,23* | € 4,29* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 3,48* | € 4,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|