Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8280849 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4011160670114 |
| |
|
| | |
| AS-SCHWABE Eisstop-Heizkabel 10m, mit Thermostat Frostschutz-Heizkabel mit eingebauten Thermostat • Spezifische Leistung: 10 W/m • Speisung: 230 V – 50/60 Hz • Betriebstemperatur max: 70° C • Automatische Schaltung: bei + 3° C ein und bei + 10° C aus • Einbaufertig mit Schutzkontaktstecker • Installation: einfach und schnell • Zur Verwendung im Innen- und Außenbereich Weitere Informationen: | | Hauptfarbe: | schwarz | Nebenfarbe: | schwarz | Produktname: | Eis-Stop-Heizkabel 8m | Hauptfarbton: | schwarz | Nebenfarbton: | schwarz | Anwendungsbereich: | Aussenbereich / Innenbereich | Kabellänge in Metern: | 2 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 51,26* | € 66,24* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,70* | ab € 53,17* | € 66,61* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 56,05* | € 74,02* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,06* | € 74,64* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 77,08* | € 93,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|