Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELEMENT SYSTEM Werkzeughalter weiss, 11410, auf Karte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ELEMENT SYSTEM ELEMENT SYSTEM Werkzeughalter weiss, 11410, auf Karte
Artikeldetailsicht ELEMENT SYSTEM ELEMENT SYSTEM Werkzeughalter weiss, 11410, auf Karte
Artikeldetailsicht ELEMENT SYSTEM ELEMENT SYSTEM Werkzeughalter weiss, 11410, auf Karte
Artikel-Nr.:
     223-8280639
Hersteller:
     DIY Element System
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4006676007707
Suchbegriffe:
Kombihalter
Einfachhaken (Lochplatte)
Haken (Lochplatte)
Lochplattenhaken

ELEMENT SYSTEM Werkzeughalter weiss, 11410, auf Karte

Werkzeughalter, weiß Nr. 11410 (5925
• Schraubenschlüssel
• 1 Stück auf SB-Karte
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Tiefe:
195 mm
Breite:
133 mm
Material:
Stahl
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
2
pro Paket
€ 5,99*
ab € 3,54*
€ 5,41*
2 Tage
3
2
pro Paket
€ 5,59*
ab € 3,56*
€ 5,44*
25 Tage
nicht lagernd
16
pro Paket
Frei Haus
ab € 3,83*
€ 5,58*
2 Tage
4
2
pro Paket
€ 6,95*
ab € 3,84*
€ 5,85*
Lager 223
10
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 5,52*
€ 7,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DIY Element System
11411-00002
ab € 3,18*
Ähnlich
DIY Element System
11412-00002
ab € 4,38*
Ähnlich
DIY Element System
11414-00002
ab € 3,41*
Ähnlich
DIY Element System
11409-00001
ab € 1,43*
Ähnlich
DIY Element System
11406-00000
ab € 2,825*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.