| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8280633 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4006676002719 |
| |
|
| | |
| ELEMENT SYSTEM Wandschiene weiss, 1400mm, EL32, 2-reihig Wandschienen Nr. 10002 (Element 32) • 24 x 13 mm • Lochabstand 32 mm • 2-reihig gelocht • Lose gepackt Weitere Informationen: | | Basis: | Wandschiene | Farbe: | weiß | Länge: | 1400 mm | Rastung: | 32 mm | Material: | Stahl | Ausführung: | zweireihig | Befestigungsart: | zum Anschrauben |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 35,99* | ab € 4,62* | € 6,12* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 4,66* | € 6,19* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 4,58* | € 6,55* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 5,00* | € 6,64* | | | | Lager 223 | | | | 10 | | € 8,50* | ab € 5,70* | € 7,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 73,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|