Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANITOP WINGENROTH Design-Sifon 11/4" ABS, verchromt


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht SANITOP WINGENROTH SANITOP WINGENROTH Design-Sifon 11/4" ABS, verchromt
Artikeldetailsicht SANITOP WINGENROTH SANITOP WINGENROTH Design-Sifon 11/4" ABS, verchromt
Artikeldetailsicht SANITOP WINGENROTH SANITOP WINGENROTH Design-Sifon 11/4" ABS, verchromt
Artikel-Nr.:
     223-8280607
Hersteller:
     Sanitop-Wingenroth
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4006596225571
Suchbegriffe:
Geruchsverschluss
Röhrengeruchsverschluss
Sifon
Siphon

SANITOP WINGENROTH Design-Sifon 11/4" ABS, verchromt

Design Sifon 1 1/4"
• Material: ABS Kunststoff verchromt
• Abmessung: 39,59 mm (1 1/4") x 32 mm, Innengewinde
• Abgang: mit 290 mm Verlängerungsrohr
• für alle Waschtische geeignet

Lieferung: Im Karton.
Weitere Informationen:
Farbe:
chrom
Marke:
SANITOP® WINGENROTH
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
36
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 8,23*
€ 11,07*
1
pro Kartonage
€ 5,90*
ab € 7,94*
€ 12,27*
2 Tage
657
1
pro Kartonage
€ 6,99*
ab € 8,62*
€ 12,29*
1 Tag
36
1
pro Kartonage
€ 7,90*
ab € 8,71*
€ 12,42*
Lager 223
36
1
pro Karton
€ 8,50*
ab € 10,76*
€ 15,32*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 15,32*
€ 18,23
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 14,92*
€ 17,75
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 13,99*
€ 16,65
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 13,69*
€ 16,29
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 13,00*
€ 15,47
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 10,76*
€ 12,80
pro Karton
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.