| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8280531 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4005827654999 |
| |
|
| | |
| IDEALSPATEN Asphaltverteiler 800mm, Alu, glattes Blatt Aluminium-Teerverteiler SIEGER • Glattes Blatt • Beiseitig geschlossen • Angeschraubter pulverbeschichteter Bügel • 34-mm-Dülle Lieferung: Ohne Stiel. Weitere Informationen: | | Breite: | 800 mm | Marke: | Ideal |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 42,67* | € 57,65* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,13* | € 61,59* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 47,80* | € 63,71* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 48,1034* | € 64,0934* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 60,29* | € 79,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|